HAVEP DAMESBROEK WORKER STRETCH 8726-376 ZWART MT 66
HAVEP DAMESBROEK WORKER STRETCH 8726-376 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Havep:8726-376500--66
Rubix:A0270666
EAN:8713042044063

Productdetails : HAVEP DAMESBROEK WORKER STRETCH 8726-376 ZWART MT 66
verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken waarvan 1 met extra opgestikt zakje, 2 achterzakken met klep, duimstokzak met rolmaatzakje, dijbeenzak met klep, GSM-zakje met klep, 1 D-ring voor en 1 D-ring achter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 66 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65%/35% | polyester/katoen | 2/1 keperbinding | 250 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,38 excl. BTW
/ stuk
€ 86,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
