HAVEP JACK FORCE 50337404 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT 4XL
HAVEP JACK FORCE 50337404 INDIGO BLAUW/CHARCOAL
Zie technische informatieReferenties
Havep:50337404EZP-4XL
Rubix:A0270485
EAN:8718649093766



Productdetails : HAVEP JACK FORCE 50337404 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT 4XL
Verdekte drukknoopsluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte rits, binnenzak, 1 borstzak met klep, mouwen met steldrukkers, reflectieband op schouders, verlengd rugpand, rugplooien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | x |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | antraciet |
| Gewicht | 450 g/m² |
| Materiaal | 79%/20%/1% | katoen/polyester/carbon | 1/4 satijnbinding | 450 g/m² |
| Hoge zichtbaarheid | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,29 excl. BTW
/ stuk
€ 117,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
