PORTWEST WINTERJACK PW3 T400 HI-VIS ORANJE/ZWART MT XXL

Winterjas

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:T400OBRXXL
Rubix:A0390102
EAN:5036108288830
PORTWEST WINTERJACK PW3 T400 HI-VIS ORANJE/ZWART MT XXL

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat2xl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST WINTERJACK PW3 T400 HI-VIS ORANJE/ZWART MT XXL


Met het stijlvolle en functionele PW3 Hi-Vis winterjack val je zeker op. Dit jack is gemaakt van onze bekende 300D Oxford PU-gecoate, duurzame, vlekbestendige stof en heeft veel uitstekende kenmerken, waaronder het nieuwe Insulate warmtewerende voeringpaneel, dat warmte terugkaatst naar het lichaam voor maximale warmte en comfort, meerdere zakken met ritssluiting voor veilige opslag, een eigentijds ontwerp en een moderne pasvorm.

Sterke punten

•Waterdicht met getapete naden die het binnendringen van water voorkomen
Zeer waterafstotende, milieubewuste stofafwerking, water parelt van het oppervlak van de stof af
EN342 Bescherming tegen kou gecertificeerd tot -40 °C
Afneembaar ID-vakje
Sneldrogende gebreide manchet voor een goede en comfortabele pasvorm
Contrasterende fleece kraag ter bescherming tegen vuil
Gebogen achterzoom voor extra bescherming
Dubbelegestikte naden voor extra duurzaamheid
Isolerende, warmtewerende voering reflecteert warmte terug naar het lichaam voor maximale warmte en comfort
Manchetten met klittenbandsluiting voor een goede pasvorm
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
*Geregistreerd Europees Gemeenschapsontwerp
Gewatteerde voering voor thermische isolatie
Verstelbare zoom met trekkoord
Lichtgewicht, flexibele Hi-VisTex Pro gesegmenteerde reflecterende tape voor betere zichtbaarheid
Reflecterende biezen voor betere zichtbaarheid
Bedrukkingsmogelijkheid voor bedrijfslogo
Verborgen afneembare capuchon
Verborgen zak voor mobiele telefoon
4 zakken voor voldoende opbergruimte
Warmtegevoelige gesegmenteerde reflecterende tape voor extra zichtbaarheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maat2xl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
104,45 excl. BTW
/ stuk
126,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

2xl

Secundaire kleur