HAVEP JACK FORCE 50337404 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT L
HAVEP JACK FORCE 50337404
Zie technische informatieReferenties
Havep:50337404EZP---L
Rubix:A0270482
EAN:8718649093698



Productdetails : HAVEP JACK FORCE 50337404 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT L
- Verdekte drukknoopsluiting
- 2 ingezette zijzakken met verdekte rits
- binnenzak
- 1 borstzak met klep
- mouwen met steldrukkers
- reflectieband op schouders
- verlengd rugpand
- rugplooien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | antraciet |
| Gewicht | 450 g/m² |
| Materiaal | 79%/20%/1% | katoen/polyester/carbon | 1/4 satijnbinding | 450 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,29 excl. BTW
/ stuk
€ 117,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
