HAVEP JACK MULTI SHIELD 50247331 FLUO GEEL/D.MARINE MT XS
HAVEP JACK MULTI SHIELD 50247331
Zie technische informatieReferenties
Havep:50247331ARA--XS
Rubix:22358693
Fabrikant:50247331ARA--XS
EAN:8719622999662

Productdetails : HAVEP JACK MULTI SHIELD 50247331 FLUO GEEL/D.MARINE MT XS
- verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen en verdekt klittenband
- 2 voorzakken met klep
- 2 ingezette borstzakken met klep en drukknoop waarvan rechter borstzak voorzien is van D-ring voor badgehouder
- rugplooien voor extra bewegingsvrijheid
- gasmaskerlus
- mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband
- verlengd rugpand
- hoge kraag
- kinbeschermer
- reflectieband
- ongevoerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xs |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 50% polyester / 27% modacryl (protex®) / 22% katoen / 1% carbon |
| Vlamweerstand | vlamvertragend (voldoet aan en iso 11612: 2015 a1b1c1e2f1) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,63 excl. BTW
/ stuk
€ 176,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
