TRANEMO SOFTSHELL JAS DAMES FR HI-VIS 521995 OR/MAR MT M
TRANEMO SOFTSHELL JAS DAMES FR HI-VIS 521995 OR/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:52199593005
Rubix:A0366162
EAN:7393286276010

Productdetails : TRANEMO SOFTSHELL JAS DAMES FR HI-VIS 521995 OR/MAR MT M
Inherent vlamvertragend Hi-Vis dames softshell jack, zeer comfortabel. Geheel metaalvrij, wind- en waterafstotend.
Ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Met comfortabele heat seal reflectie. Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Verlengd rugpand met twee zijsplitten voor extra bewegingsvrijheid. Twee portofoonlussen. Borstzakken met rits. Steekzakken met rits. Linker mouw zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Manchetten aan de binnenzijde van de mouwen. HTFR Dobby aan de onderzijde van het jack en de mouwen.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN 13034
EN ISO 20471
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | softshell |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | inherent vlamvertragende softshell, wind- en waterafstotend (waterdicht tot 10 000 mm) |
| Vlamweerstand | vlamvertragend; en iso 11612 (a1 b1 c2 f1/f2), en 61482-1-2:2014 apc 2, en iec 61482-1-1:2019 (elim/atpv volgens stofkwaliteit), loi 29,5% |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 428,28 excl. BTW
/ stuk
€ 518,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen