Referenties
Havep:50329033CDK-3XL
Rubix:22357987



Productdetails : HAVEP JACK SHIFT 50329033 ZWART/CHARCOAL MT 3XL
- Ritssluiting
- 1 borstzak links met verdekte drukknopen
- mouwen met steldrukkers
- 2 ingezette zijzakken met drukknoopsluiting
- reflecterende piping
- D-ring
- verlengd rugpand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | antraciet |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 65%/35% | katoen/polyester | 2/1 keperbinding | 290 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,33 excl. BTW
/ stuk
€ 50,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
