MASCOT THERMOJAS DARTFORD 15515-249 HV GEEL/D. ANTR MT L

MASCOT THERMOJAS DARTFORD 15515-249

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15515-249-1718-L
Rubix:22864889
EAN:5711074383702
MASCOT THERMOJAS DARTFORD 15515-249 HV GEEL/D. ANTR MT L
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatl
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT THERMOJAS DARTFORD 15515-249 HV GEEL/D. ANTR MT L


Fluorescerend, met schuine reflectie. Tweekleurig. Ademend, winddicht en waterafstotend. Gewatteerde polyestervoering. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Capuchon kan in de kraag worden opgeborgen. Binnenzak met ritssluiting, speciaal ontworpen voor mobiele telefoon en headsetkabel, met gat en lussen om de kabel op zijn plaats houden. Borstzakken met rits. D-ring. Pennenzakje. Voorzakken met rits.
Effectieve isolatie door de polyester voering.; De capuchon kan in de kraag worden opgeborgen.; Lussen om de kabel van de headset te bevestigen.; Ademend, winddicht en waterafstotend.; Binnenzak met rits voor telefoon met kleine opening voor een headsetkabel.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht580 g
Kleurgeel
Maatl
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgrijs
Ademendja
Materiaal100% polyester
€ 112,60 excl. BTW
/ stuk
€ 136,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat