PORTWEST SOFTSHELL JACK PW3 T402 HI-VIS ORANJE/ZWART MT XXL
T402 - PW3 Hi-Vis Softshell Jack
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:T402OBRXXL
Rubix:A0385179
Fabrikant:T402OBRXXL
EAN:5036108288953



Documenten
Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK PW3 T402 HI-VIS ORANJE/ZWART MT XXL
Het PW3 Softshell Jack wordt gekarakteriseerd door een modern fris ontwerp en tijdloze stijlvolle pasvorm. Het kwalitatief hoogwaardige 3 laags ademend, waterafstotende en winddichte doek, in combinatie met de meerdere praktische kenmerken zorgt ervoor dat dit een must-have is voor de hardwerkende professional. HiVisTex Pro reflecterende tape zorgt ervoor dat de drager zich onderscheidt van de massa.
Sterke punten
•Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Zeer waterafstotende, milieubewuste stofafwerking, water parelt van het oppervlak van de stof
Lichtgewicht, flexibele HiVisTex Pro gesegmenteerde reflecterende tape voor betere zichtbaarheid
Zijzakken met ritssluiting
Verborgen zak voor mobiele telefoon
Sneldrogende elastische manchetten
Verstelbare zoom met trekkoord
Contrastkleuren voor extra stijl
Reflecterende rand voor betere zichtbaarheid en veiligheid
Gebogen achterkant voor extra bescherming
Voldoet aan EN ISO 20471 - Voldoet aan de RIS 3279-TOM-norm voor de spoorwegindustrie (alleen oranje)
CE-gecertificeerd
4 zakken voor voldoende opbergruimte
Radiolus om gemakkelijk een radio aan te bevestigen
Warmtegevoelige gesegmenteerde reflecterende tape voor extra zichtbaarheid
40+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-stralen
Afneembaar ID-vakje
Oortelefoonlus houdt uw oortelefoon vanuit uw jas naar uw oren
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
Zeer waterafstotende, milieubewuste stofafwerking, water parelt van het oppervlak van de stof
Lichtgewicht, flexibele HiVisTex Pro gesegmenteerde reflecterende tape voor betere zichtbaarheid
Zijzakken met ritssluiting
Verborgen zak voor mobiele telefoon
Sneldrogende elastische manchetten
Verstelbare zoom met trekkoord
Contrastkleuren voor extra stijl
Reflecterende rand voor betere zichtbaarheid en veiligheid
Gebogen achterkant voor extra bescherming
Voldoet aan EN ISO 20471 - Voldoet aan de RIS 3279-TOM-norm voor de spoorwegindustrie (alleen oranje)
CE-gecertificeerd
4 zakken voor voldoende opbergruimte
Radiolus om gemakkelijk een radio aan te bevestigen
Warmtegevoelige gesegmenteerde reflecterende tape voor extra zichtbaarheid
40+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-stralen
Afneembaar ID-vakje
Oortelefoonlus houdt uw oortelefoon vanuit uw jas naar uw oren
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,43 excl. BTW
/ stuk
€ 93,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen