Referenties
Havep:50429051AOU---M
Rubix:A0611507
EAN:8718641348062



Productdetails : HAVEP JAS HI-VIS 50429051 FLUO ORANJE/MARINE MT M
- Kin beschermer
- Middenvoor sluiting met zichtbare rits
- 1 gasmaskerlus
- 1 borstzak afgesloten met klep en drukker
- 2 zijzakken afgesloten met klep en drukkers, 1 d-ring rechter zak
- 1 binnenzak afsluitbaar met rits
- Mouwen verstelbaar met drukkers
- Rugplooien voor meer bewegingsvrijheid
- Verlengd rugpand
- Gestikte reflectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 60%/40% | polyester/katoen | 4/1 satijnbinding | 290 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,68 excl. BTW
/ stuk
€ 87,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
