HAVEP JAS MULTI PROT. 50426469 FLUO GEEL/MARINE MT XL
HAVEP JAS MULTI PROT. 50426469 FLUO GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Havep:50426469AOV--XL
Rubix:A0611517
EAN:8718641338377



Productdetails : HAVEP JAS MULTI PROT. 50426469 FLUO GEEL/MARINE MT XL
verdekte ritssluiting met drukknoopsluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte rits waarvan 1 met D-ring, 1 ingezette borstzak met klep en drukknoop, binnenzak met ritssluiting, 2 gasmaskerlussen, mouwen verstelbaar met drukknoop, kinbeschermer, reflectieband, verlengd rugpand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 80%/19%/1% | katoen (bci)/polyester/carbon | 4/1 satijnbinding | 280 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,08 excl. BTW
/ stuk
€ 133,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
