HAVEP JAS MULTI PROT. 50427 FLUO ORANJE/CHARCOAL MT M
HAVEP JAS MULTI PROT. 50427 FLUO ORANJE/CHARCOAL
Zie technische informatieReferenties
Havep:50427518CAK---M
Rubix:A0396194
EAN:8718641292013

Productdetails : HAVEP JAS MULTI PROT. 50427 FLUO ORANJE/CHARCOAL MT M
Werkjas uit HAVEP® Multiprotector+ inherent FR collectie. Deze jas voldoet aan 6 veiligheidsnormen en is gemaakt van modacryl met organisch katoen
KENMERKEN
• verdekte ritssluiting met drukknoopsluiting
• 2 ingezette zijzakken met verdekte rits waarvan 1 met D-ring
• 1 ingezette borstzak met klep en drukknoop
• binnenzak met ritssluiting
• 2 gasmaskerlussen mouwen verstelbaar met drukknoop
• kinbeschermer
• reflectieband
• verlengd rugpand
• heren model
KWALITEIT
36%/33%/30%/1% Modacr/Pes -260 g/m²
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | grijs |
| Materiaal | 36%/33%/30%/1% modacr/pes |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,74 excl. BTW
/ stuk
€ 184,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
