Referenties
Portwest:PW375BKY4XL
Rubix:A0381686
Fabrikant:PW375BKY4XL
EAN:5036108348053



Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK PW375 ZWART/HV GEEL MT 4XL
Softshell: modern, fris ontwerp met een slanke, eigentijdse snit. Hoogwaardige ademende, waterafstotende en winddichte 3-laags stof en een groot aantal praktische functies maken dit een essentiële oplossing voor een reeks professionals
ls. HiVisTex Pro reflecterende tape zorgt er gegarandeerd voor dat de drager opvalt in de massa.
Buitenstof: 94% polyester, 6% elastaan gelamineerd op 100% polyester microfleece 310g
ls. HiVisTex Pro reflecterende tape zorgt er gegarandeerd voor dat de drager opvalt in de massa.
Buitenstof: 94% polyester, 6% elastaan gelamineerd op 100% polyester microfleece 310g
The PW3 hi-vis class 1 softshell is characterised by its modern, fresh design and contemporary stylish fit. The high quality 3-layer breathable, water resistant and windproof fabric along with multiple practical features ensure this is a must-have solution for a range of working professionals. HiVisTex Pro reflective tape is guaranteed to make the wearer stand out from the crowd.
Durable, breathable, windproof and water resistant fabric
Durable, breathable, windproof and water resistant fabric
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | softshell |
| Secundaire kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,96 excl. BTW
/ stuk
€ 89,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen