HAVEP JAS MULTI PROT. 50428 FLUO GEEL/CHARCOAL MT XXL
HAVEP JAS MULTI PROT. 50428 FLUO GEEL/CHARCOAL
Zie technische informatieReferenties
Havep:50428515CBK-2XL
Rubix:A0396190
EAN:8718641292143



Productdetails : HAVEP JAS MULTI PROT. 50428 FLUO GEEL/CHARCOAL MT XXL
verdekte ritssluiting met drukknoopsluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte rits waarvan 1 met D-ring, 1 ingezette borstzak met klep en drukknoop, binnenzak met ritssluiting, 2 gasmaskerlussen mouwen verstelbaar met drukknoop, kinbeschermer, reflectieband, verlengd rugpand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 54%/45%/1% | modacryl/katoen (organic)/carbon | 2/1 keperbinding | 330 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,47 excl. BTW
/ stuk
€ 154,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
