HAVEP JAS MULTI PROT. 50428515 FLUO GEEL/MARINE MT XXL
HAVEP JAS MULTI PROT. 50428515
Zie technische informatieReferenties
Havep:50428515AOV-2XL
Rubix:A0611516
EAN:8718641338322



Productdetails : HAVEP JAS MULTI PROT. 50428515 FLUO GEEL/MARINE MT XXL
- Kin beschermer
- Middenvoor sluiting met verdekte rits, pad sluit met drukkers en velcro
- 2 gasmaskerlussen
- 1 borstzak afgesloten met klep en drukker
- 2 ingezetten zijzakken afgesloten met klep en drukkers, 1 d-ring rechter zak
- 1 binnenzak afsluitbaar met rits
- Mouwen verstelbaar met drukkers
- Rugplooien voor meer bewegingsvrijheid
- Verlengd rugpand
- Gestikte reflectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 54%/45%/1% | modacryl/katoen (organic)/carbon | 2/1 keperbinding | 330 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,47 excl. BTW
/ stuk
€ 154,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
