HAVEP JOGGINGBROEK REVOLVE 80608530 ZWART MT M
HAVEP JOGGINGBROEK REVOLVE 80608530
Zie technische informatieReferenties
Havep:80608530500---M
Rubix:A0611089
EAN:8718641342282

Productdetails : HAVEP JOGGINGBROEK REVOLVE 80608530 ZWART MT M
- Elastieken tailleband met koord
- 2 insteekzakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 92%/8% | nylon (recycled)/elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,96 excl. BTW
/ stuk
€ 68,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
