Referenties
Havep:8262-048550--56
Rubix:22352922
EAN:8713042003879

Productdetails : HAVEP WERKBROEK RITS 8262-048 WIT MT 56
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken
- 2 achterzakken waarvan 1 met knoop
- duimstokzak
- elastiek in rug
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Maat | 56 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen, keperbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,04 excl. BTW
/ stuk
€ 31,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
56
