HAVEP KORTE JAS 5-SAFETY 3256-469 CHARCOAL MT 49
HAVEP KORTE JAS 5-SAFETY 3256-469 CHARCOAL
Zie technische informatieReferenties
Havep:3256-469520--49
Rubix:A0270436
EAN:8718641226049

Productdetails : HAVEP KORTE JAS 5-SAFETY 3256-469 CHARCOAL MT 49
verdekte drukknoopsluiting, 2 voorzakken met klep, borstzak met klep, binnenzak, rugplooien, mouwen met steldrukkers, reflectieband, tevens voorzien van gasmaskerlussen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 49 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 80%/19%/1% | katoen/polyester/carbon | 4/1 satijnbinding | 280 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,00 excl. BTW
/ stuk
€ 89,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
49
