HAVEP KORTE JAS 5-SAFETY 3256-469 ROOD MT 46
HAVEP KORTE JAS 5-SAFETY 3256-469
Zie technische informatieReferenties
Havep:3256-469700--46
Rubix:22351235
EAN:8718641225639

Productdetails : HAVEP KORTE JAS 5-SAFETY 3256-469 ROOD MT 46
- verdekte drukknoopsluiting
- 2 voorzakken met klep
- borstzak met klep
- binnenzak
- rugplooien
- mouwen met steldrukkers
- reflectieband
- tevens voorzien van gasmaskerlussen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 80%/19%/1% | katoen/polyester/carbon | 4/1 satijnbinding | 280 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,00 excl. BTW
/ stuk
€ 89,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
