HAVEP KORTE JAS 5-SAFETY 3256-469 CHARCOAL MT 68
HAVEP KORTE JAS 5-SAFETY 3256-469
Zie technische informatieReferenties
Havep:3256-469520--68
Rubix:A0270427
EAN:8718641226223

Productdetails : HAVEP KORTE JAS 5-SAFETY 3256-469 CHARCOAL MT 68
- verdekte drukknoopsluiting
- 2 voorzakken met klep
- borstzak met klep
- binnenzak
- rugplooien
- mouwen met steldrukkers
- reflectieband
- tevens voorzien van gasmaskerlussen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 68 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 80%/19%/1% | katoen/polyester/carbon | 4/1 satijnbinding | 280 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,21 excl. BTW
/ stuk
€ 116,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
68
