HAVEP KORTE JAS DRUKKNOOP 3021-003 MARINE MT 46
HAVEP KORTE JAS DRUKKNOOP 3021-003
Zie technische informatieReferenties
Havep:3021-003100--46
Rubix:22351568
EAN:8713042055656

Productdetails : HAVEP KORTE JAS DRUKKNOOP 3021-003 MARINE MT 46
- verdekte drukknoopsluiting
- 2 voorzakken
- borstzak
- binnenzak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
| Gewicht | 245 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,51 excl. BTW
/ stuk
€ 32,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
46
