HAVEP KORTE JAS DRUKKNOOP 3045-033 MARINE MT 64
HAVEP KORTE JAS DRUKKNOOP 3045-033
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:3045-033100--64
Rubix:22351410
EAN:8713042097762

Documenten
Productdetails : HAVEP KORTE JAS DRUKKNOOP 3045-033 MARINE MT 64
- verdekte drukknoopsluiting
- 2 voorzakken
- borstzak
- binnenzak
- manchetten met drukknopen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 64 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% katoen/35% polyester, keperbinding |
| Gewicht | 295 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,88 excl. BTW
/ stuk
€ 38,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
64
