Referenties
Havep:50171368520--XL
Rubix:22358010

Productdetails : HAVEP PARKA ATTITUDE 50171368 CHARCOAL MT XL
- verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen
- napoleonzak met rits
- 2 ingezette zijzakken met rits
- binnenzak met rits
- 2 ingezette borstzakken met rits waarvan rechter borstzak voorzien is van D-ring voor badgehouder
- mouwzakje met nestelring
- ademend
- wind- en waterdicht met getapete naden
- windvangers
- verlengd rugpand
- reflecterende piping
- verstelbare afneembare capuchon met drukknopen
- fleece aan binnenzijde kraag
- kinbeschermer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
| Gewicht | 195 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,72 excl. BTW
/ stuk
€ 148,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
xl
