HAVEP KORTE JAS FORCE 3153-232 CHARCOAL MT 46
HAVEP KORTE JAS FORCE 3153-232
Zie technische informatieReferenties
Havep:3153-232520--46
Rubix:A0232347

Productdetails : HAVEP KORTE JAS FORCE 3153-232 CHARCOAL MT 46
- verdekte drukknoopsluiting
- 2 voorzakken met klep
- borstzak met klep
- binnenzak
- rugplooien
- mouwen met steldrukkers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 75% katoen, 24% polyester, 1% carbon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,25 excl. BTW
/ stuk
€ 64,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
46
