HAVEP KORTE JAS FORCE 3207-067 NACHTBLAUW MT 50
HAVEP KORTE JAS FORCE 3207-067 NACHTBLAUW
Zie technische informatieReferenties
Havep:3207-067102--50
Rubix:22350376
EAN:8713043002482



Productdetails : HAVEP KORTE JAS FORCE 3207-067 NACHTBLAUW MT 50
verdekte drukknoopsluiting, 2 voorzakken met klep, borstzak met klep, rugplooien, mouwen met steldrukkers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 50 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 99%/1% | katoen/carbon | 4/1 satijnbinding | 350 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,63 excl. BTW
/ stuk
€ 69,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
50
