Referenties
Havep:2231-048100--50
Rubix:A0022391

Productdetails : HAVEP OVERALL KNZ 2231-048 MARINE MT 50
- verdekte drukknoopsluiting
- 2 zijzakken
- 2 intasten
- 2 borstzakken met klep
- achterzak
- duimstokzak
- kniezakken
- elastiek in rug
- rugplooien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 50 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% katoen |
| Gewicht | 300 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,31 excl. BTW
/ stuk
€ 58,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
50
