PORTWEST OVERALL EURO WORK POLYKATOEN S999 ROOD MT XXL
S999 - Euro Werkoverall
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S999RERXXL
Rubix:A0387480
Fabrikant:S999RERXXL
EAN:5036108145515

Productdetails : PORTWEST OVERALL EURO WORK POLYKATOEN S999 ROOD MT XXL
Deze duurzame overall heeft twee borstzakken, een duimstokzak en een verborgen drukknoopsluiting aan de voorkant. Duurzame polykatoenen stof voor hoge prestaties en maximaal draagcomfort. Lichtgewicht en comfortabel. Stof met 50+ UPF-classificatie om 98% van de UV-stralen te blokkeren. 6 zakken voor voldoende opbergruimte. Borstzak. Zijzakken voor toegang. Regelzak. Opgezette achterzak. Elastische taille voor een goede pasvorm. Verborgen stud voorkant voor gemakkelijke toegang.Type : Regular
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,43 excl. BTW
/ stuk
€ 31,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
2xl