HAVEP OVERALL KNZ FORCE 2725-232 KORENBLAUW MT 46
HAVEP OVERALL KNZ FORCE 2725-232
Zie technische informatieReferenties
Havep:2725-232170--46
Rubix:A0271697
EAN:8717575061313



Productdetails : HAVEP OVERALL KNZ FORCE 2725-232 KORENBLAUW MT 46
- verdekte drukknoopsluiting
- 2 zijzakken met klep
- 2 afsluitbare intasten
- 2 borstzakken met klep
- achterzak met klep
- duimstokzak
- kniezakken
- elastiek in rug
- rugplooien voor extra bewegingsvrijheid
- mouwen met steldrukkers
- pijpen met steldrukkers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 75%/24%/1% | katoen/polyester/carbon | 2/2 keperbinding | 360 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,32 excl. BTW
/ stuk
€ 112,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
46
