HAVEP OVERALL MULTI PROT. 20436515 CHAR/FLUO ORANJE MT 60
HAVEP OVERALL MULTI PROT. 20436515
Zie technische informatieReferenties
Havep:20436515CKA--60
Rubix:A0611862
EAN:8718641298145



Productdetails : HAVEP OVERALL MULTI PROT. 20436515 CHAR/FLUO ORANJE MT 60
- Hoge kraag
- Kin beschermer
- Middenvoor sluiting met verdekt rits, pad sluit met drukkers en velcro
- 2 gasmaskerlussen
- 1 borstzak afgesloten met klep en een drukker
- 2 zijzakken afgesloten met klep en een drukker, 1 d-ring rechter zak
- Mouwen verstelbaar met drukkers
- Los hangende dijbeenzak met klep en drukkers
- Los hangende meterzak met klep en drukkers
- Makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan de bovenkant, afgesloten met klep en velcro
- Rugplooien voor meer bewegingsvrijheid
- Elastiek in de rug voor meer bewegingsvrijheid
- 1 ingezette achterzak met klep en drukker
- 2 doortasten afgesloten met klep en drukker
- Ingezet kruisstuk ter voorkoming van uitscheuring
- Gestikte reflectie
- Gebruikgemaakt van 3 naaldsstiksel op kwetsbare plekken voor een langere levensduur
- Voorgevormde broekspijpen voor een goede pasvorm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 60 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 54%/45%/1% | modacryl/katoen (organic)/carbon | 2/1 keperbinding | 330 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,23 excl. BTW
/ stuk
€ 291,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
60
