Referenties
Havep:2090-400-50
Rubix:22357244

Productdetails : HAVEP OVERALL DRUKKNOOP 2090D048 FLESSENGROEN MT 50
· verdekte drukknoopsluiting
· 2 zijzakken
· 2 intasten
· 2 borstzakken met klep
· achterzak
· duimstokzak
· elastiek in rug
· rugplooien
· ritssluiting
· 2 voorzakken
· borstzak met klep
· 2 achterzakken met knoop
· duimstokzak
· dijbeenzak
· GSM-zakje
· Cordura kniezakken
· Cordura versterkingen
· hamerlus
· reflecterende piping
· verdekte drukknoopsluiting
· 2 zijzakken
· 2 intasten
· 2 borstzakken met klep
· achterzak
· duimstokzak
· elastiek in rug
· rugplooien
· ritssluiting
· 2 voorzakken
· borstzak met klep
· 2 achterzakken met knoop
· duimstokzak
· dijbeenzak
· GSM-zakje
· Cordura kniezakken
· Cordura versterkingen
· hamerlus
· reflecterende piping
· 2 zijzakken
· 2 intasten
· 2 borstzakken met klep
· achterzak
· duimstokzak
· elastiek in rug
· rugplooien
· ritssluiting
· 2 voorzakken
· borstzak met klep
· 2 achterzakken met knoop
· duimstokzak
· dijbeenzak
· GSM-zakje
· Cordura kniezakken
· Cordura versterkingen
· hamerlus
· reflecterende piping
· verdekte drukknoopsluiting
· 2 zijzakken
· 2 intasten
· 2 borstzakken met klep
· achterzak
· duimstokzak
· elastiek in rug
· rugplooien
· ritssluiting
· 2 voorzakken
· borstzak met klep
· 2 achterzakken met knoop
· duimstokzak
· dijbeenzak
· GSM-zakje
· Cordura kniezakken
· Cordura versterkingen
· hamerlus
· reflecterende piping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | 50 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen, keperbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,62 excl. BTW
/ stuk
€ 53,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
