MASCOT WERKJAS ROCKFORD 10509-442 ROOD MT 4XL
MASCOT WERKJAS ROCKFORD 10509-442
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:10509-442-02-4XL
Rubix:22867087
EAN:5711074077083

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKJAS ROCKFORD 10509-442 ROOD MT 4XL
Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden op de mouwen, schouders en in de zij. Hoge kraag. Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. Pennenzakje. D-ring. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Voorzakken. Binnenzakken. Manchetten met drukknoopregulering. Tailleband met drukknoopregulering. Contraststiksels.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden in de mouwen, schouders en in de zij voor extra lange levensduur.; Ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen om krassen te voorkomen.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Tailleband is verstelbaar.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden in de mouwen, schouders en in de zij voor extra lange levensduur.; Ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen om krassen te voorkomen.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Tailleband is verstelbaar.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 880 g |
| Kleur | rood |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
| Gewicht | 270 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,76 excl. BTW
/ stuk
€ 90,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen