Referenties
Havep:50171368520-5XL
Rubix:A0271516
EAN:8719622027709



Productdetails : HAVEP PARKA ATTITUDE 50171368 CHARCOAL MT 5XL
- verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen
- napoleonzak met rits
- 2 ingezette zijzakken met rits
- binnenzak met rits
- 2 ingezette borstzakken met rits waarvan rechter borstzak voorzien is van D-ring voor badgehouder
- mouwzakje met nestelring
- ademend
- wind- en waterdicht met getapete naden
- windvangers
- verlengd rugpand
- reflecterende piping
- verstelbare afneembare capuchon met drukknopen
- fleece aan binnenzijde kraag
- kinbeschermer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
| Gewicht | 195 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,53 excl. BTW
/ stuk
€ 193,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
5xl
