Referenties
Havep:10080535CBK---M
Rubix:A0757851
EAN:8718641355947



Productdetails : HAVEP POLO HI-VIS 10080 GEEL/CHARCOAL MT M
- Contrasterende kraag met drie knoopsluiting
- Contrasterende manchetten in rib
- Contrasterende schouderstukken en linker zijpand
- Splitjes in de zijnaad
- Gesegmenteerde seal reflectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | grijs |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 60%/40% | katoen (organic)/polyester (recycled) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,38 excl. BTW
/ stuk
€ 47,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
