PORTWEST POLOSHIRT KATOEN COMFORT RIS S171 HV GEEL MT XXL
Polo HiVis oranje comfort S171
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S171YERXXL
Rubix:A0386080
Fabrikant:S171YERXXL
EAN:5036108216642

Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT KATOEN COMFORT RIS S171 HV GEEL MT XXL
Ons Cotton Comfort Polo shirt heeft een contrastkraag voor een stijlvolle look, terwijl u technische ademende stoffen en HiVisTex tape gebruikt. Dit polo shirt heeft een comfortabele pas met zijventilaties voor het gemak van de beweging.
Hi-Vis Katoenen Comfort-poloshirt Korte mouw, S171, Geel, Maat XXL
Sterke punten
Ons Cotton Comfort-poloshirt heeft een contrastkraag voor een stijlvolle uitstraling en maakt gebruik van technisch ademend materiaal en HiVisTex-band. Dit poloshirt heeft een comfortpasvorm met zijsplitten voor bewegingsvrijheid
Vochtafvoerende stof die helpt het lichaam koel en droog te houden
Vochtafvoerende stof die helpt het lichaam koel en droog te houden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Materiaal | 55% katoen / 45% polyester, knit (cotton comfort), 175 g |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,64 excl. BTW
/ stuk
€ 23,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen