Referenties
Havep:10079535CBK-2XL
Rubix:A0757878
EAN:8718641355701



Productdetails : HAVEP POLO LM HI-VIS 10079 GEEL/CHARCOAL MT XXL
- Contrasterende kraag met drie knoopsluiting
- Contrasterende manchetten in rib
- Contrasterende schouderstukken en linker zijpand
- Splitjes in de zijnaad
- Gesegmenteerde seal reflectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 2-3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | antraciet |
| Lange mouwen | ja |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 60%/40% | katoen (biologisch)/polyester (gerecycled) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,63 excl. BTW
/ stuk
€ 57,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
