PORTWEST POLOSHIRT KM PW3 T180 HI-VIS ORANJE/MARINE MT XL

T180 - Polo met korte mouw, hoge zichtbaarheid PW3

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:T180ONRXL
Rubix:A0380134
Fabrikant:T180ONRXL
EAN:5036108309276
PORTWEST POLOSHIRT KM PW3 T180 HI-VIS ORANJE/MARINE MT XL

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maatxl
Klasse EN204711
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT KM PW3 T180 HI-VIS ORANJE/MARINE MT XL


Gemaakt met onze stof Premium Cotton Confort gecombineerd met onze HiVisTex Pro-band, biedt deze polo uitstekende bewegingsvrijheid en comfort. Hij heeft een lus op de knoopsluiting, ideaal om brillen/pennen aan te hangen.

Kenmerken
• Ademend en vochtafvoerend materiaal, dat helpt het lichaam warm, koel en droog te houden
• Hoog katoenpercentage voor meer comfort
• Lus op de knoopsluiting, ideaal om brillen/pennen aan te hangen
• Zijsplitten/ventilatieopeningen voor extra comfort
• Comfortabele pasvorm
• Gesegmenteerde thermogelaste reflecterende band voor betere zichtbaarheid
• Borstzak
• Stof geclassificeerd als UPF 40+ die 98% van de UV-stralen blokkeert
• Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
• Voldoet aan de Britse spoorwegnorm RIS 3279-TOM (alleen oranje)
• CE-gecertificeerd
• *Ontwerp geregistreerd in de Europese Gemeenschap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maatxl
Klasse EN204711
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Secundaire kleurmarineblauw
Gewicht175 g/m²
Materiaaltricot 55% katoen, 45% polyester
€ 25,16 excl. BTW
/ stuk
€ 30,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat