Referenties
Havep:50383465100-3XL
Rubix:A0271488
EAN:8718641265482



Productdetails : HAVEP SOFTSHELL 50383465 MARINE MT 3XL
- 2 gasmaskerlussen
- verlengd rugpand
- afsluitbare binnenzak
- industrieel wasbare striping
- veel bewegingsvrijheid door gebruik elastisch materiaal
- ademend, winddicht en waterafstotend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 98%/2%; 100%; 60%/40% | polyester (recycled)/carbon; pu membrane; modacryl/katoen | 3-laminaat | 350 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,04 excl. BTW
/ stuk
€ 170,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
