HAVEP SOFTSHELL 50384465 CHACOAL/ ROOD MT L
HAVEP SOFTSHELL 50384465 CHACOAL/ ROOD
Zie technische informatieReferenties
Havep:50384465AAB---L
Rubix:A0271463
EAN:8718641265529



Productdetails : HAVEP SOFTSHELL 50384465 CHACOAL/ ROOD MT L
verdekte ritssluiting met verdekte klittenband, 2 ingezette zijzakken met verdekte rits, binnenzak met ritssluiting, 2 gasmaskerlussen, verlengd rugpand, afsluitbare binnenzak, ademend winddicht en waterafstotend, kinbeschermer, industrieel wasbare striping, veel bewegingsvrijheid door gebruik van elastisch materiaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | rood |
| Materiaal | 98%/2%; 100%; 60%/40% | polyester (recycled)/carbon; pu membrane; modacryl/katoen | 3-laminaat | 350 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,96 excl. BTW
/ stuk
€ 191,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
