PORTWEST BAFFLE JAS WX3 HYBRID T752 MOL GRIJS MT S
WX3 Hybrid Baffle-jas, T752
Zie technische informatieReferenties
Portwest:T752MGRS
Rubix:A0379967
EAN:5036108342228



Productdetails : PORTWEST BAFFLE JAS WX3 HYBRID T752 MOL GRIJS MT S
De WX3 Baffle Jacket heeft een ergonomisch, op het lichaam afgestemd ontwerp om isolatie en comfort in balans te brengen. Gewatteerde Insulatex-panelen helpen het kerngebied warm te houden, terwijl de softshellpanelen een winddicht en ademend membraan bieden. Twee borstzakken met ritssluiting en zij-ingang en interne zakken bieden voldoende veilige opbergruimte., Op het lichaam afgestemd ontwerp helpt de isolatie in evenwicht te brengen en de bewegingsvrijheid te vergroten
De WX3 Baffle Jacket integreert een ergonomisch body-mapped ontwerp om isolatie en comfort in balans te brengen. Gewatteerde geïsoleerde panelen helpen het kerngebied van het lichaam warm te houden, terwijl de softshellpanelen een winddicht en ademend membraan bieden. Twee borstzakken met rits aan de zijkant en binnenzakken bieden voldoende veilige opbergruimte.
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,94 excl. BTW
/ stuk
€ 91,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen