HAVEP SOFTSHELL DAMES SHIFT 40236395 IND BLAUW/CHARC MT 5XL
HAVEP SOFTSHELL DAMES SHIFT 40236395
Zie technische informatieReferenties
Havep:40236395EZP-5XL
Rubix:A0272208
EAN:8718641156087

Productdetails : HAVEP SOFTSHELL DAMES SHIFT 40236395 IND BLAUW/CHARC MT 5XL
- Ritssluiting
- 1 borstzak met ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken met ritssluiting
- voorzakken
- mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband
- verstelbare taille d.m.v. trekkoord
- D-ring
- reflecterende piping aan voor- en achterkant van schouders
- binnenzak met klittenband
- ademend, winddicht en waterafstotend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 92%/8%, 100%, 100% | polyester/elastaan, pu membrane, polyester | 3-laminaat | 320 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,17 excl. BTW
/ stuk
€ 106,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
