HAVEP SOFTSHELL JAS MULTI PROT. 50410 FLUO GEEL/CHARC MT XXL
HAVEP SOFTSHELL JAS MULTI PROT. 50410 FLUO GEEL/CHARC
Zie technische informatieReferenties
Havep:50410465CBK-2XL
Rubix:A0396275
EAN:8718641290859

Productdetails : HAVEP SOFTSHELL JAS MULTI PROT. 50410 FLUO GEEL/CHARC MT XXL
Softshell uit de HAVEP® Multiprotector+ collectie. Deze jas voldoet aan 6 normen en is gemaakt van recycled polyester.
KENMERKEN
• verdekte ritssluiting met verdekte klittenband
• 2 ingezette zijzakken met verdekte rits waarvan 1 met D-ring
• 1 ingezette borstzak met klep en drukknoop
• binnenzak met ritssluiting
• ademend winddicht en waterafstotend
• 2 gasmaskerlussen
• mouwen met tricot windvanger
• kinbeschermer
• reflectieband
• verlengd rugpand
• Heren model
KWALITEIT
98% Polyester (Gerecycled), 2% Carbon, 100% PU-membraan, 60% Modacryl, 40% Katoen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Materiaal | 98% polyester (gerecycled), 2% carbon, 100% pu-membraan, 60% modacryl, 40% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,81 excl. BTW
/ stuk
€ 210,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
