HAVEP SOFTSHELL MULTI PROT. 50453445 FLUO ORANJE/D.MAR MT M
HAVEP SOFTSHELL MULTI PROT. 50453445
Zie technische informatieReferenties
Havep:50453445AQB---M
Rubix:A0611449
EAN:8718641345382



Productdetails : HAVEP SOFTSHELL MULTI PROT. 50453445 FLUO ORANJE/D.MAR MT M
- Kin beschermer
- Middenvoor sluiting met verdekte rits, pad sluit met drukkers en velcro
- 2 gasmaskerlussen
- 1 borstzak afgesloten met klep en drukker
- 2 zijzakken afgesloten met een verdekte rits, 1 d-ring rechter zak
- 1 binnenzak afsluitbaar met rits
- Mouwen met tricot windvanger en elastiek
- Verlengd rugpand
- Gesegmenteerde seal reflectie
- Ademend winddicht en waterafstotend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 30%/23%/20%/19%/7%/1% | modacryl/polyester/katoen/pu/elasthaan/carbon + drw | 3-laminaat | 420 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,23 excl. BTW
/ stuk
€ 273,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
