HAVEP SOFTSHELL SHIFT 40235395 CHARCOAL MT L
HAVEP SOFTSHELL SHIFT 40235395 CHARCOAL
Zie technische informatieReferenties
Havep:40235395520---L
Rubix:A0274904
EAN:8718641154892



Productdetails : HAVEP SOFTSHELL SHIFT 40235395 CHARCOAL MT L
Ritssluiting, 1 borstzak met ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met ritssluiting, mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband, verstelbare taille d.m.v. trekkoord, D-ring, reflecterende piping aan voor- en achterzijde van de schouders, binnenzak met klittenband, ademend, winddicht en waterafstotend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 92%/8%, 100%, 100% | polyester/elastaan, pu membrane, polyester | 3-laminaat | 320 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,82 excl. BTW
/ stuk
€ 82,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
