MASCOT PILOTJACK ALASKA 00516-620 MARINE MT XXL
MASCOT PILOTJACK ALASKA 00516-620
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00516-620-01-2XL
Rubix:22823368
EAN:5708628161060

Documenten
Productdetails : MASCOT PILOTJACK ALASKA 00516-620 MARINE MT XXL
Waterafstotend. Teddy voering aan de binnenkant. Voering van quilt in de mouwen. Deelbare rits. Borstzakken met rits. D-ring. Voorzakken. Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenbandsluiting. Mouwzak met rits. Pennenzakjes. Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Waterafstotend en slijtvast Bearnylon®.; Bontvoering op het lichaam en quilt in de mouwen.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.; Twee binnenzakken waarvan één met rits.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Waterafstotend en slijtvast Bearnylon®.; Bontvoering op het lichaam en quilt in de mouwen.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.; Twee binnenzakken waarvan één met rits.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1500 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 52% katoen/48% nylon |
| Aangepaste tariefcode | 62033210 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,16 excl. BTW
/ stuk
€ 95,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen