HAVEP KORTE JAS MQ MULTI PROT. 30012469 FLUO GE/MARINE MT 72
HaVeP Vlamvertragend jack
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:30012469AOV--72
Rubix:A0271251
Fabrikant:30012469AOV--72
EAN:8718641227039

Documenten
Productdetails : HAVEP KORTE JAS MQ MULTI PROT. 30012469 FLUO GE/MARINE MT 72
· verdekte drukknoopsluiting
· 2 voorzakken met klep
· ingezette borstzak met klep
· mouwen met steldrukkers
· reflectieband
· 2 voorzakken met klep
· ingezette borstzak met klep
· mouwen met steldrukkers
· reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 72 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | proban comfort as, 80% katoen/19% polyester/ 1% antistat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,17 excl. BTW
/ stuk
€ 172,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
72
