PORTWEST JACK WX3 FR FR602 ZWART MT 3XL

Jas

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:FR602BKRXXXL
Rubix:A0382885
Fabrikant:FR602BKRXXXL
EAN:5036108368495
PORTWEST JACK WX3 FR FR602 ZWART MT 3XL

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat3xl
Hoofdmateriaalmodacryl
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST JACK WX3 FR FR602 ZWART MT 3XL


Jas: Buitenstof: Modaflame Work: 60% Modacryl, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel 280g Contraststof: Bizflame Work Antistatisch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contemporary FR work jacket made from our inherent Modaflame 280gm fabric. Innovative design features like stretch panelling provide excellent comfort and flexibility in key movement areas. Other key features include metal-free components, pre-bent sleeves, longer back length, adjustable cuffs, embroidered FR logos, and multiple pockets for ample storage.

Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maat3xl
Hoofdmateriaalmodacryl
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
172,59 excl. BTW
/ stuk
208,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat