HAVEP WERKBROEK 5-SAFETY 8775-469 KORENBLAUW MT 60
HAVEP WERKBROEK 5-SAFETY 8775-469
Zie technische informatieReferenties
Havep:8775-269170--60
Rubix:22351988
EAN:8717575258317

Productdetails : HAVEP WERKBROEK 5-SAFETY 8775-469 KORENBLAUW MT 60
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken met klep
- achterzak met klep
- duimstokzak met klep
- dijbeenzak met klep
- kniezakken
- elastiek in rug
- reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 60 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | proban comfort as, 80% katoen/19% polyester/ 1% antistat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,16 excl. BTW
/ stuk
€ 77,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
60
