HAVEP WERKBROEK 5-SAFETY 8775-469 MARINE MT 61
HAVEP WERKBROEK 5-SAFETY 8775-469
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:8775-469100--61
Rubix:A0272395
EAN:8718641196489

Documenten
Productdetails : HAVEP WERKBROEK 5-SAFETY 8775-469 MARINE MT 61
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken met klep
- achterzak met klep
- duimstokzak met klep
- dijbeenzak met klep
- kniezakken
- elastiek in rug
- reflectieband
HAVEP WERKBROEK 5-SAFETY 8775-469 MARINE MT 61
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 61 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 80% katoen/19% polyester/ 1% antistat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,16 excl. BTW
/ stuk
€ 77,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
61
