HAVEP WERKBROEK 5-SAFETY VLB2 80345469 CHARC/KORENBL MT 46
HAVEP WERKBROEK 5-SAFETY VLB2 80345469
Zie technische informatieReferenties
Havep:80345469AAR--46
Rubix:22351865
EAN:8718641195703



Productdetails : HAVEP WERKBROEK 5-SAFETY VLB2 80345469 CHARC/KORENBL MT 46
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken
- 2 achterzakken met klep
- duimstokzak met klep
- dijbeenzak met klep
- kniezakken
- voldoet aan vlamboog klasse 2
- extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
- reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | blauw |
| Materiaal | 80% katoen, 19% katoen, 1% carbon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,43 excl. BTW
/ stuk
€ 128,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
46
