HAVEP WERKBROEK ARAMIDE 80007043 INKTBKLAUW/ORANJE MT 44
HAVEP WERKBROEK ARAMIDE 80007043
Zie technische informatieReferenties
Havep:80007043EYN--44
Rubix:A0215281
EAN:8718649535488

Productdetails : HAVEP WERKBROEK ARAMIDE 80007043 INKTBKLAUW/ORANJE MT 44
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken met klep
- achterzak met klep
- duimstokzak
- kniezakken binnenzijde
- elastiek in rug
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 44 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Secundaire kleur | oranje |
| Gewicht | 260 g/m² |
| Materiaal | 93%/5%/2% | aramide (conex®)/para-aramide/carbon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,32 excl. BTW
/ stuk
€ 157,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
44
